項目 | 插入式充電器 |
深度 | 3.2“ |
身高 | 2" |
Hz | 50 |
輸入電壓 | 230 VAC |
輸出電流 | 828mA |
輸出插頭內部極性 | 負 |
輸出電壓 | 14.5 VDC |
次數 | 壁掛式,歐式插頭 |
吸頭尺寸 | 點¯x2.1 5.5 10毫米× |
信號寬度 | 2.2“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 5.99 |
船長(厘米) | 10.01 |
船寬(厘米) | 8.99 |
HS代碼 | 8504314035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Y725 | 2.4“ | 1.5“ | 222mA | 9 VDC | 壁掛式,歐式插頭 | 1.7“ | 新台幣306元 | ||
11Y729 | 3.2“ | 2" | 1000mA | 9 VDC | 壁掛式,歐式插頭 | 2.2“ | 新台幣469元 | ||
11Y731 | 3.3“ | 2.2“ | 1042mA | 12 VDC | 台式,歐式插頭 | 2.6“ | - | 詢價
| |
11Y733 | 3.3“ | 2.2“ | 1208mA | 12 VDC | 台式,歐式插頭 | 2.6“ | 新台幣600元 | ||
11Y734 | 3.3“ | 2.2“ | 1000mA | 15 VDC | 台式,歐式插頭 | 2.6“ | 新台幣600元 | ||
11Y735 | 2.4“ | 1.5“ | 300mA | 9 VDC | 壁掛式,歐式插頭 | 1.7“ | 新台幣266元 | ||
11Y736 | 3" | 1.6“ | 300mA | 12 VDC | 壁掛式,歐式插頭 | 2" | 新台幣290元 |