項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 範圍的+/- 0.5%+1位 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
顯示屏 | 紅色LED |
顯示位數 | 3.5 |
顯示範圍 | 1999 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 標準1/8 DIN切口 |
輸入範圍 | 0到200 VAC |
所需功率 | 40V-300 伏交流/直流 |
過程連接 | 沒有 |
次數 | 48x96 |
真有效值 | 是 |
類別 | 交流電壓 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | IN |
型號 | 次數 | 準確性 | 顯示屏 | 顯示位數 | 顯示範圍 | 適合 | 輸入範圍 | 所需功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G484 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 3.5 | 1999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到200 VAC | 85-250 VAC | 新台幣9,294元 | |
12G485 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 3.5 | 1999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到200 VAC | 85-250 VAC | 新台幣7,752元 | |
12G488 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 4.5 | 19999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到270 VAC | 85-250 VAC | 新台幣4,494元 | |
12G489 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 4.5 | 19999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到270 VAC | 85-250 VAC | 新台幣7,879元 | |
12G490 | 48x96 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到600 VAC | 40-300 V交流/直流 | 新台幣16,730元 |