批准的供應商數字面板儀表交流
篩選
連接器類型: 螺絲端子 ,過程連接: 沒有 , 類型: 交流電壓
次數 | 型號 | 次數 | 準確性 | 顯示屏 | 顯示位數 | 顯示範圍 | 適合 | 輸入範圍 | 所需功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12G485 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 3.5 | 1999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到200 VAC | 85-250 VAC | NT$7,752 | |
A | 12G484 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 3.5 | 1999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到200 VAC | 85-250 VAC | NT$9,294 | |
A | 12G488 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 灰色LCD | 4.5 | 19999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到270 VAC | 85-250 VAC | NT$4,494 | |
A | 12G489 | 24x72 | 讀數的+/- 0.5%+/- 5計數 | 紅色液晶屏 | 4.5 | 19999 | 標準3/648 DIN切口 | 0到270 VAC | 85-250 VAC | NT$7,879 | |
B | 12G490 | 48x96 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到600 VAC | 40-300 V交流/直流 | NT$16,730 | |
B | 12G486 | 48x96 | 範圍的+/- 0.5%+1位 | 紅色LED | 3.5 | 1999 | 標準1/8 DIN切口 | 0到200 VAC | 40V-300 伏交流/直流 | NT$8,085 |