項目 | 鋁箔膠帶 |
附著力 | 45盎司/英寸 |
膠粘劑 | 丙烯酸樹脂 |
顏色 | 不銹鋼 |
總長: | 3 碼。 |
材料 | 不銹鋼 |
性能溫度 | -30度至350度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 150磅/英寸 |
厚度 | 4 萬。 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15D557 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電 | 1機構/ 4“ | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣340元 | |
15D558 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電 | 1機構/ 2“ | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣656元 | |
15D559 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電 | 3機構/ 4“ | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣991元 | |
15D560 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電 | 1" | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣1,320元 | |
15D561 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電 | 2" | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣2,541元 | |
15D562 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 非導電 | 3" | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣3,272元 | |
15D563 | 3.5 萬。 | 40盎司/英寸 | 導電 | 1機構/ 4“ | 銅 | 6 碼。 | 銅 | 高達311度F | 新台幣458元 |