項目 | 螺紋柄鑽頭 |
十進制等效 | .1590 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 9機構/ 16“ |
材料 | 鈷M35 |
總長度 | 1 1機構/ 14“ |
點角 | 135學位 |
刀柄尺寸 | 1 / 4-28 |
電線尺寸 | #21 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318158082 |
原產地 | CN |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16W759 | .0938 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣43元 | |
16W760 | .0980 | 5機構/ 16“ | - | 1機構/ 2“ | #40 | 新台幣273元 | |
16W762 | .1250 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | - | 新台幣169元 | |
16W763 | .1285 | 5機構/ 16“ | - | 9機構/ 16“ | #30 | 新台幣258元 | |
16W766 | .1562 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 9機構/ 16“ | - | 新台幣25元 | |
16W767 | .1590 | 5機構/ 16“ | - | 9機構/ 16“ | #21 | 新台幣258元 | |
16W768 | .1610 | 5機構/ 16“ | - | 9機構/ 16“ | #20 | 新台幣283元 |