項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 2“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 1" |
最高 轉速 | 15000-40000 |
總長度 | 2.75“ |
柄材料 | 硬化鋼 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 圓柱平端,端切 |
貿易編號 | SB-5的 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | CN |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D809 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 30000-40000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SB-1的 | 新台幣746元 | |
19D812 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 20000-40000 | 2.5“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SB-3的 | 新台幣973元 | |
19D813 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SB-14的 | 新台幣642元 | |
19D814 | 5機構/ 8“ | 1" | 12000-25000 | 2.75“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SB-6的 | 新台幣3,009元 | |
19D815 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 20000-40000 | 2.5“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SB-2的 | 新台幣988元 | |
19D816 | 3機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 40000-70000 | 1.5“ | 硬化鋼 | 1機構/ 8“ | SB-42的 | 新台幣392元 |