項目 | 硬質合金鑽 |
刀具直徑 | 1機構/ 2“ |
切削刃類型 | 雙切 |
切割長度 | 1" |
最高 轉速 | 15000-40000 |
總長度 | 2.75“ |
柄材料 | 硬化鋼 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 圓柱球鼻 |
貿易編號 | SC-5 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207901500 |
原產地 | CN |
型號 | 刀具直徑 | 切割長度 | 最高 轉速 | 總長度 | 柄材料 | 刀柄尺寸 | 貿易編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D823 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 30000-40000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SC-1 | 新台幣727元 | |
19D824 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 30000-40000 | 2" | 硬化鋼 | 1機構/ 8“ | SC-51 | 新台幣534元 | |
19D825 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 40000-70000 | 2" | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SC-11 | 新台幣1,151元 | |
19D826 | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 40000-70000 | 1.5“ | 碳化物 | 1機構/ 8“ | SC-42 | 新台幣326元 | |
19D827 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 20000-40000 | 2.5“ | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SC-3 | 新台幣995元 | |
19D828 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1機構/ 4“ | SC-14 | 新台幣478元 | |
19D829 | 5機構/ 8“ | 1" | 12000-25000 | 2.75“ | 碳化物 | 1機構/ 4“ | SC-6 | 新台幣2,093元 |