APPROVED VENDOR 1CPN5 奶嘴 3/4 x 12 英寸黑鋼
貨號:AA9EEW
型號:1CPN5
得到它 可能 7, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 一端螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 12“ |
最大。 壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1.05“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.113“ |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | MX |