得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 焊接螺母 |
桶直徑。 | 0.305“ |
槍頭高度 | 7機構/ 16“ |
基本直徑 | 3機構/ 4“ |
基礎厚度 | 0.047“ |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 圓底焊接螺母 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 圓形底座 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |