MORSE DRUM 82A 系列滾筒碼垛機
篩選
電池電壓: 12V DC , 容量: 600磅。 , 分配高度: 26“ , 滾筒尺寸: 55加侖 , 結束: 珠爆 , 年級: 304級 , 生命值: 1馬力 ,包括: 100/200V 50/60 Hz 交流充電器 , 提升直立滾筒: 距地面最高 20 英寸 , 材料: 不銹鋼 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 總體長度: 43“ , 總寬度: 48.5“ , 托盤尺寸: 41的“X 7” , 階段: 1 , 傾斜樣式: 手動操作 , 轉彎半徑: 53“
次數 | 型號 | 鼓直徑 | 升降式 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82A-SS-120 | 22“到23.5” | 交流電源 | 115V交流 | NT$679,814 | |
A | 82A-SS-124 | 22“到23.5” | 氣動和手動 | - | NT$644,763 | |
A | 82A-不銹鋼 | 22“到23.5” | 手泵 | - | NT$628,536 | |
B | 82A-120 | 22“到23.5” | 交流電源 | 115V交流 | NT$218,310 | |
B | 82A-124 | 22“到23.5” | 空中力量 | - | NT$167,032 | |
B | 82A-125 | 22“到23.5” | 電池電源 | - | NT$202,516 | |
B | 82A-127 | 22“到23.5” | 交流電源 | 220V交流 | NT$235,836 | |
A | 82A-SS-125 | 22“到23.5” | 電池電源 | - | NT$666,616 | |
C | 82A | 22.5“到23.5” | 手泵 | - | NT$166,167 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 單元軸承電機
- 常規噴槍
- 搭扣鎖
- 緊急避難所加熱器和空調
- 冷卻視鏡
- 焊接台及配件
- 空氣壓縮機和真空泵
- 應急照明
- 電線管理
- 引腳
- ANSELL 氯丁橡膠耐化學手套
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 用於手動電機啟動器的開關外殼
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 按大頭針
- KLEIN TOOLS 孔鋸
- APPLETON ELECTRIC 240V潮濕位置治具
- BUSSMANN KTH系列熔斷體
- SPECTROLINE 熒光檢漏染料
- MARTIN SPROCKET G 系列 MST 襯套
- NIBCO 雙盤對夾式止回閥
- GROVE GEAR EL 系列,BM-L 型,826 尺寸,鋁製蝸輪減速機