項目 | 鼓碼垛機 |
容量 | 600磅。 |
點膠高度 | 26“ |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑料,纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 26“ |
Hz | 60 |
總長: | 43“ |
電梯 | AC電源 |
升降式 | 交流電源 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
總長度 | 43“ |
托盤尺寸 | 41的“X 7” |
托盤類型 | 跨式 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 82a.pdf |
傾斜 | 手動操作 |
傾斜式 | 手動操作 |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 236.25 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鼓直徑 | 升降式 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82A | 22.5“到23.5” | 手泵 | - | 新台幣166,167元 | ||
82A-124 | 22“到23.5” | 空中力量 | - | 新台幣167,032元 | ||
82A-125 | 22“到23.5” | 電池電源 | - | 新台幣202,516元 | ||
82A-127 | 22“到23.5” | 交流電源 | 220V交流 | 新台幣235,836元 | ||
82A-不銹鋼 | 22“到23.5” | 手泵 | - | 新台幣628,536元 | ||
82A-SS-120 | 22“到23.5” | 交流電源 | 115V交流 | 新台幣679,814元 | ||
82A-SS-124 | 22“到23.5” | 氣動和手動 | - | 新台幣644,763元 |