項目 | 鼓碼垛機 |
容量 | 600磅。 |
點膠高度 | 26“ |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑料,纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
完 | 珠爆 |
頻率 | 60赫茲 |
級 | 304級 |
身高 | 26“ |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
總長: | 43“ |
電梯 | AC電源 |
升降式 | 交流電源 |
提升直立鼓 | 距地面最高 20 英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
總長度 | 43“ |
總寬度 | 48.5“ |
托盤尺寸 | 41的“X 7” |
托盤類型 | 跨式 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 82a.pdf |
傾斜 | 手動操作 |
傾斜式 | 手動操作 |
轉彎半徑 | 53“ |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 236.25 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |