得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 焊接螺母 |
基本長度 | 20.7mm |
基礎厚度 | 3.2mm |
基本寬度 | 13mm |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M6 x 1 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 帶突起的凸耳基焊接螺母 |
飛行員直徑 | 7.5mm |
飛行員身高 | 1.3mm |
先導孔尺寸 | 8mm |
出水高度 | 0.590“ |
投影寬度 | 0.558“ |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 帶投影的選項卡基礎 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | CA |