得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 春天堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | #4 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
總長: | 0.38“ |
材料 | 彈簧鋼 |
螺母類型 | 矩形彈簧螺母 |
洛氏硬度 | C40到C50 |
三方圈 | 平 |
測量系統 | 英寸 |
厚度 | 0.022“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 矩形 |
信號寬度 | 0.25“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |