項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣374元 | |
1磅5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣316元 | |
1磅6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣365元 | |
1磅7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣739元 | |
1磅8 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,314元 | |
1磅9 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,615元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150度F | 2" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣2,067元 |