APOLLO VALVES 16-501 系列鑄青銅可調安全閥
篩選
應用: 農用噴霧器和簡單的商業或工業加壓系統 , 高度: 4 1機構/ 8“ , 入口尺寸: 1機構/ 2“ , 出口尺寸: 1機構/ 2“ , 總高度: 4.125“ , 彈簧材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 碟片材質 | 測試桿 | 出廠設定壓力 | 進水口類型 | 出水口類型 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-501-02 | 0°至200°F | 青銅 | 丁腈 | 沒有 | 250 PSI | 多邊核不擴散條約 | 核不擴散條約 | 250至600 psi | NT$2,120 | |
B | 16-501-25 | 0度至200度F | 鑄青銅 | PTFE | 是 | 60 PSI | 核不擴散條約 | 多邊核不擴散條約 | 50至250 psi | NT$1,881 | |
B | 16-501-60 | 0度至200度F | 鑄青銅 | PTFE | 是 | 250 PSI | 核不擴散條約 | 多邊核不擴散條約 | 250至600 psi | NT$2,005 | |
B | 16-501-01 | 0度至200度F | 鑄青銅 | 丁腈 | 是 | 60 PSI | 核不擴散條約 | 多邊核不擴散條約 | 50至250 psi | NT$2,169 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 傳動千斤頂
- Dec水器咖啡壺和缸
- TIG焊條
- 溫控器電纜
- 地毯提取器配件
- 冷氣工程
- 儲物櫃
- 呼吸
- 便攜式冷卻器和飲料
- 軟木
- FAST CAP 木鑿
- PHILIPS ADVANCE LED驅動器,長度5-3 / 16“
- ARC ABRASIVES 5" 磨盤輥,氧化鋁
- RENEWABLE LUBRICANTS 滲透潤滑劑/ CI
- WATTS 介電法蘭管件
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 裝配式接頭減速器聯軸器,墊片 x 墊片
- HONEYWELL 組件
- AMERICAN TORCH TIP 氣鏡
- LINN GEAR Taper-Lock 系列鏈輪,35 鏈條
- BROWNING 適用於 14M40 皮帶的 HPT 系列鏈輪