項目 | 可調溢流閥 |
主體材料 | 鑄青銅 |
碟片材質 | PTFE |
出廠設定壓力 | 60 PSI |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
總高度 | 4.125“ |
壓力範圍 | 50至250 psi |
座椅材質 | PTFE |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至200度F |
測試桿 | 是 |
UPC | 670750500909 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |