項目 | 可調溢流閥 |
應用 | 農用噴霧器和簡單的商業或工業加壓系統 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 丁腈 |
出廠設定壓力 | 250 PSI |
身高 | 4 1機構/ 8“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 4.125“ |
壓力範圍 | 250至600 psi |
產品數據表 | 阿波羅-16-501-02.pdf |
座椅材質 | 丁腈 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至 200 度。 F |
測試桿 | 沒有 |
UPC | 670750314940 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
答:可調節功能可讓操作員設定閥門開始釋放多餘壓力的壓力。 這種客製化可確保根據系統要求進行精確的壓力控制。
A. 閥門在 250 至 600 PSI 的壓力範圍內運作。
A.