項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 3" |
最大。 壓力 | 300華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 2295度F時650 psi WSP |
外直徑。 | 2.375“ |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.218“ |
船重(kg) | 0.51 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LMT1 | 6" | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2539度F時650 psi WSP | - | 1.5“ | - | 新台幣666元 | ||
1LMT2 | 7" | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2539度F時650 psi WSP | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | 新台幣911元 | ||
1LMT4 | 8" | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2539度F時650 psi WSP | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | 新台幣964元 | ||
1LMT5 | 9" | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2539度F時650 psi WSP | 1.9“ | 1.5“ | 0.2“ | 新台幣1,026元 | ||
1LMU7 | 2.5“ | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2295度F時650 psi WSP | 2.375“ | 2" | 0.218“ | 新台幣943元 | ||
1LMU9 | 3.5“ | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2295度F時650 psi WSP | 2.375“ | 2" | 0.218“ | 新台幣547元 | ||
1LMV1 | 4" | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 2295度F時650 psi WSP | 2.375“ | 2" | 0.218“ | 新台幣1,359元 |