項目 | 耦合 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRY5 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1機構/ 8“ | 新台幣133元 | |
1LRY6 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1機構/ 4“ | 新台幣163元 | |
1LRY7 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 3機構/ 8“ | 新台幣184元 | |
1LRY8 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1機構/ 2“ | 新台幣255元 | |
1LRY9 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 3機構/ 4“ | 新台幣345元 | |
1LRZ1 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1" | 新台幣541元 | |
1LRZ2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1.25“ | 新台幣789元 |