項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣449元 | |
1磅4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣437元 | |
1磅5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣370元 | |
1磅6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣402元 | |
1磅7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣865元 | |
1磅8 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,416元 | |
1磅9 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,642元 |