項目 | Cross |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 4.35 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1毫米1 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1機構/ 4“ | - | - | 新台幣1,386元 | ||
1毫米4 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣1,557元 | ||
1毫米5 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | 新台幣2,293元 | ||
1毫米6 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1.25“ | - | - | 新台幣3,017元 | ||
1MNT2 | 黑鍛鋼 | - | 承插焊 | 3000 psi @ 72度F | 1機構/ 4“ | - | - | 新台幣98元 | ||
1MNT4 | 黑鍛鋼 | - | 承插焊 | 3000 psi @ 72度F | 1機構/ 2“ | - | - | 新台幣79元 | ||
2WU56 | 可鍛鐵 | 150 | 核不擴散條約 | 300 psi @ 150度F | 2.5“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣3,926元 |