NIBCO青銅直通球閥FNPT x FNPT
篩選
球閥產品組: 手動操作 , 機身材質: 青銅 , 身材: 排隊 , 連接類型: FNPT×FNPT , 手柄材質: 鍍鋅的透明鉻酸鹽塑料溶膠塗層 , 最大限度。 蒸汽壓力: 150磅WSP , 港口: 飾品 , 密封材料: PTFE , 座椅材質: 聚四氟乙烯 , 閥桿類型: 井噴證明 ,溫度。 範圍: -20度至400度F 、閥門結構: 2三件套
次數 | 型號 | 球材質 | 相容性測試 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S58570 1/4 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1機構/ 4“ | 矽青銅 | NT$1,224 | |
B | T58570LL 1 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1" | 矽青銅 | NT$3,470 | |
A | T58570NS 1/2 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 筆尖密封(R) | 600磅WOG | 1機構/ 2“ | 矽青銅 | NT$2,391 | |
C | T58570UL 3/4 | 鍍鉻黃銅 | 符合經ANSI / ASME B842和CGA 7認證的UL16.33CUL YSDT3.16CSA,用於天然氣和丙烷氣至125 psig(µ¼“至1”) | 槓桿 | 250磅WOG | 3機構/ 4“ | 矽青銅 | NT$3,076 | |
C | T58570UL 1/2 | 鍍鉻黃銅 | 符合經ANSI / ASME B842和CGA 7認證的UL16.33CUL YSDT3.16CSA,用於天然氣和丙烷氣至125 psig(µ¼“至1”) | 槓桿 | 250磅WOG | 1機構/ 2“ | 矽青銅 | NT$2,193 | |
B | T58570LL 3/4 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿鎖定 | 600磅WOG | 3機構/ 4“ | 矽青銅 | NT$2,817 | |
A | S58570 3/8 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 3機構/ 8“ | 矽青銅 | NT$1,263 | |
A | T58570NS 3/4 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 筆尖密封(R) | 600磅WOG | 3機構/ 4“ | 矽青銅 | NT$3,350 | |
C | T58570UL 1 | 鍍鉻黃銅 | 符合經ANSI / ASME B842和CGA 7認證的UL16.33CUL YSDT3.16CSA,用於天然氣和丙烷氣至125 psig(µ¼“至1”) | 槓桿 | 250磅WOG | 1" | 矽青銅 | NT$3,674 | |
A | T58570 2 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 2" | 矽青銅 | NT$13,418 | |
A | T58570 1-1 / 2 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1.5“ | 矽青銅 | NT$6,911 | |
A | S58570 3/4 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 3機構/ 4“ | 矽青銅 | NT$1,675 | |
A | T58570 1-1 / 4 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1.25“ | 矽青銅 | NT$4,895 | |
A | T58570 1 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1" | 矽青銅 | NT$2,524 | |
B | T58570LL 1/2 | 鍍鉻黃銅 | 符合MSS SP-110 | 槓桿鎖定 | 600磅WOG | 1機構/ 2“ | 矽青銅 | NT$1,979 | |
D | S5857066 1/2 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | NT$2,313 | |
D | S5857066 1/4 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1機構/ 4“ | 不銹鋼 | NT$2,131 | |
D | T5857066 1 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1" | 不銹鋼 | NT$4,863 | |
D | T5857066 1-1 / 2 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1.5“ | 不銹鋼 | NT$12,679 | |
D | T5857066 1-1 / 4 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 1.25“ | 不銹鋼 | NT$10,050 | |
D | S5857066 3/4 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | NT$3,239 | |
D | S5857066 3/8 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | NT$2,043 | |
D | T5857066 2 | 不銹鋼 | 符合MSS SP-110 | 槓桿 | 600磅WOG | 2" | 不銹鋼 | NT$18,846 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 台式砂輪機
- 無火花工具集
- 摩托車升降機和犁千斤頂
- 食品儲物架配件
- 液壓先導打開止回閥
- 氣動軟管
- 通用交流電動機
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 索道
- 通訊
- AMERICAN TORCH TIP 氣體透鏡夾頭
- CONRADER N系列配件
- ZURN 無水小便池密封劑,適合 Zurn 品牌
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/8-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 灰色單入口球閥,承插端,BUNA-N
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P444X 清潔三通帶插頭,集線器 x 集線器 x FPT
- KERN AND SOHN MBC-ACC系列充電電池
- GRAINGER 修復膠帶
- HUMBOLDT 經典施密特生活
- BUSSMANN CCP 熔斷式隔離開關,UL 級、M、小型和 IEC