扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO T5857066 1-1/4 青銅球閥 內聯 Fnpt 1-1/4 In | AD4CUK 41E378

NIBCO T5857066 1-1/4 青銅球閥 內聯 Fnpt 1-1/4 In

有現貨
貨號:AD4CUK 型號:T5857066 1-1/4交叉編號:41E378

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,050 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
球材質不銹鋼
球閥產品組手動操作
主體材料青銅
身材排隊
相容性測試符合MSS SP-110
連接類型FNPT×FNPT
處理材料鍍鋅的透明鉻酸鹽塑料溶膠塗層
手柄類型槓桿
最大。 壓力600磅WOG
最高 蒸汽壓力150磅WSP
管道尺寸1.25“
港口飾品
密封材料PTFE
座椅材質聚四氟乙烯
閥桿材料不銹鋼
閥桿類型井噴證明
溫度。 範圍-20度至400度F
閥門結構2三件套

送貨信息:

船重(kg) 1.49
船高(厘米)10.16
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)11.43
HS代碼8481801085
原產地US

產品型號

產品型號球材質相容性測試手柄類型最大。 壓力管道尺寸閥桿材料價錢
NIBCO T58570 1/4青銅球閥直插腳1/4 In | AD4CTD 41E349 S58570 1/4鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG1機構/ 4“矽青銅新台幣1,224元
NIBCO T58570 3/8青銅球閥直插腳3/8 In | AD4CTE 41E350 S58570 3/8鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG3機構/ 8“矽青銅新台幣1,263元
NIBCO T58570 3/4青銅球閥直插腳3/4 In | AD4CTG 41E352 S58570 3/4鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG3機構/ 4“矽青銅新台幣1,675元
NIBCO T58570 1銅製球閥直列式法蘭1英寸| AD4CTH 41E353 T58570 1鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG1"矽青銅新台幣2,524元
NIBCO T58570 1-1 / 4青銅球閥直插腳1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG1.25“矽青銅新台幣4,895元
NIBCO T58570 1-1 / 2銅製球閥直列Fnpt 1-1 / 2英寸| AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG1.5“矽青銅新台幣6,911元
NIBCO T58570 2古銅色球閥直插腳2 in | AD4CTL 41E356 T58570 2鍍鉻黃銅符合MSS SP-110槓桿600磅WOG2"矽青銅新台幣13,418元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO T5857066 1-1/4 青銅球閥 內聯 Fnpt 1-1/4 In
新台幣10,050元 /單元