項目 | 階梯鑽頭套裝 |
位長 | 2-3 / 4“,3” |
完 | 蒸汽氧化物 |
材料 | HSS |
長笛數量 | 2 |
孔數 | 31 |
件數 | 3 |
刀柄尺寸 | 1/4 x 3/8英寸 |
刀柄類型 | 三層公寓 |
尺寸 | 1/8至1/2“ |
內含尺寸 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
台階厚度 | 1/32英寸和1/16英寸 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207506000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 件數 | 尺寸 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30929-VB30929 | 2-3/4", 3", 3-1/8" | 4 | 1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8" | 1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" | 新台幣14,772元 |