項目 | 減速器 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 2的“X 1” |
船重(kg) | 1.79 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307923010 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MNG5 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4“x 1 / 8” | - | - | 新台幣186元 | |
1MNG6 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8“x 1 / 8” | - | - | 新台幣207元 | |
1MNG7 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8“x 1 / 4” | - | - | 新台幣257元 | |
1MNG8 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2“x 1 / 4” | - | - | 新台幣241元 | |
1MNG9 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2“x 3 / 8” | - | - | 新台幣244元 | |
1百萬NH1 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4“x 3 / 8” | - | - | 新台幣294元 | |
1百萬NH2 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4“x 1 / 2” | - | - | 新台幣294元 |