1mnk4 | Bushing 1-1/2 X 1-1/4 Inch Npt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1MNK4 襯套 1-1/2 x 1-1/4 英寸 Npt | AB2LDZ

APPROVED VENDOR 1MNK4 襯套 1-1/2 x 1-1/4 英寸 Npt

有現貨
貨號:AB2LDZ 型號:1MNK4

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$402 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目襯套
主體材料黑鍛鋼
連接類型NPT
最大。 壓力3000 psi @ 72度F
管道尺寸1-1/2" x 1-1/4"

送貨信息:

船重(kg) 0.21
船高(厘米)4.32
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)5.84
HS代碼7307995045
原產地TW

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
批准供應商 1MNJ3 襯套 1/4 x 1/8 英寸 Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4“x 1 / 8”新台幣161元
批准供應商 1MNJ4 襯套 3/8 x 1/8 英寸 Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8“x 1 / 8”新台幣173元
批准供應商 1MNJ5 襯套 3/8 x 1/4 英寸 Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8“x 1 / 4”新台幣155元
批准供應商 1MNJ6 襯套 1/2 x 1/4 英寸 Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2“x 1 / 4”新台幣175元
批准供應商 1MNJ7 襯套 1/2 x 3/8 英寸 Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2“x 3 / 8”新台幣175元
批准供應商 1MNJ8 襯套 3/4 x 3/8 英寸 Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4“x 3 / 8”新台幣241元
批准供應商 1MNJ9 襯套 3/4 x 1/2 英寸 Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4“x 1 / 2”新台幣214元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1MNK4 襯套 1-1/2 x 1-1/4 英寸 Npt
新台幣402元 /單元