項目 | 耦合 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBY3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣318元 | |
1LBY4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣304元 | |
1LBY5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣341元 | |
1LBY6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣430元 | |
1LBY7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣623元 | |
1LBY8 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣692元 | |
1LBY9 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,054元 |