項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣368元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 300 PSI | - | 詢價
|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | - | 詢價
|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣1,128元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 300 PSI | 新台幣2,077元 | |
1MPE3 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | - | 新台幣792元 | |
1MPE4 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 4“ | - | 新台幣949元 |