項目 | 電纜和軟管支架 |
彎曲半徑 | 1.10“/ 28毫米 |
腔高 | 0.410“/ 10.3毫米 |
腔寬 | 0.240“/ 6毫米 |
身高 | 0.590“/ 15毫米 |
總長: | 1" |
鏈接到鏈接音高 | 0.790“/ 20毫米 |
循環高度 | 2.83“/ 72毫米 |
循環長度 | 5.51“/ 140毫米 |
鏈接數 | 16 |
寬度外 | 0.490“/ 12.5毫米 |
次數 | 拉鍊 |
類別 | Small |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 腔寬 | 總長: | 鏈接數 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10-028-0-1 | 0.390“/ 10毫米 | 1" | 16 | 0.650“/ 16.5毫米 | 新台幣873元 | |
07-16-028-0-1 | 0.630“/ 16毫米 | 1" | 16 | 0.890“/ 22.5毫米 | 新台幣881元 | |
07-20-028-0-1 | 0.79“/ 20毫米 | 1" | 16 | 1.06“/ 27毫米 | 新台幣898元 | |
07-06-028-0-3 | 0.240“/ 6毫米 | 3ft。 | 46 | 0.490“/ 12.5毫米 | 新台幣2,571元 | |
07-10-028-0-3 | 0.390“/ 10毫米 | 3ft。 | 46 | 0.650“/ 16.5毫米 | 新台幣2,801元 | |
07-16-028-0-3 | 0.630“/ 16毫米 | 3ft。 | 46 | 0.890“/ 22.5毫米 | 新台幣2,907元 | |
07-20-028-0-3 | 0.79“/ 20毫米 | 3ft。 | 46 | 1.06“/ 27毫米 | 新台幣2,856元 |