得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮彈簧 |
終端類型 | 平方而不是地面 |
完 | 樸素 |
大外徑 | 0.850“ |
負載@ 50%自由長度(磅) | 2.36 |
固體負載(磅) | 4.19 |
材料 | 302不銹鋼 |
總長度 | 3機構/ 4“ |
小外直徑。 | 0.560“ |
回彈率 | 6.28磅/英寸 |
類別 | 錐 |
線徑 | 0.042“ |
電線類型 | 圓形 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7320201000 |
原產地 | US |