項目 | 板材庫存 |
顏色 | 白色 |
總長: | 48“ |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 縮醛共聚物 |
材料類型 | 一般用途 |
工作溫度 範圍 | 32度至180度F |
拉伸強度 | 9500 PSI |
厚度 | 0.25“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 24“ |
寬度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 6.93 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3920995000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.063“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣264元 | |
1NLL2 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.125“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣525元 | |
1NLL3 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.25“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣1,263元 | |
1NLL4 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.313“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣1,263元 | |
1NLL5 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.375“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣1,984元 | |
1NLL6 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.5“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣2,464元 | |
1NLL7 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.625“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣3,300元 |