項目 | 棒材 |
顏色 | 白色 |
直徑 | 1.25“ |
直徑公差 | + 0.005 / -0.000“ |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | + 0.060 / -0.000“ |
材料 | 縮醛共聚物 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | +32 華氏度 |
拉伸強度 | 9500 PSI |
類別 | 一般用途 |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 最小 溫度 評分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NMV7 | 1" | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣373元 | |
1NMV8 | 1.125“ | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣562元 | |
1NMV9 | 1.25“ | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣513元 | |
1NMW1 | 1.375“ | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣699元 | |
1NMW2 | 1.5“ | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣714元 | |
1NMW3 | 1.625“ | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣998元 | |
1NMW4 | 1.75“ | + 0.005 / -0.000“ | 1英尺 | +32 華氏度 | 新台幣1,071元 |