扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1NVP4 旋轉板腳輪 1000 磅 8 英寸直徑 | AB2UJA

APPROVED VENDOR 1NVP4 旋轉板腳輪 1000 磅 8 英寸直徑

有現貨
貨號:AB2UJA 型號:1NVP4

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,940 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉盤腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍1000至2999磅
腳輪產品組旋轉腳輪
腳輪類型旋轉
腳輪材質聚烯烴
腳輪形狀標準
核心顏色黑色
核心材料聚烯烴
硬度計65邵氏D
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
孔型D
內部螺栓孔間距4-1/8 x 4-1/2"
額定負載1000磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑3機構/ 8“
輪數1
外部螺栓孔間距4-1/8 x 4-1/2"
總高度9.5“
平板尺寸5 x 5-1 / 2英寸
板厚0.25“
板型D
賽道雙球硬化
車輪軸承滾筒
輪轂顏色黑色
輪徑8"
車輪材質聚烯烴
輪寬2"

送貨信息:

船重(kg) 2.81
船高(厘米)15.24
船長(厘米)24.13
船寬(厘米)21.59
HS代碼8716903000
原產地CN

產品型號

產品型號額定負載腳輪額定載荷範圍腳輪材質安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度平板尺寸板厚價錢
批准供應商 1G095 旋轉板腳輪 250 磅 3-1/2 英寸直徑 | AA9VDR 1G095250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4.625“2-3/4 x 3-3/4"0.125“新台幣615元
批准供應商 1G096 旋轉板腳輪 250 磅 4 英寸直徑 | AA9VDT 1G096250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.125“2-3/4 x 3-3/4"0.125“新台幣633元
批准供應商 1G097 旋轉板腳輪 250 磅 5 英寸直徑 | AA9VDU 1G097250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸6.25“2-3/4 x 3-3/4"0.125“新台幣702元
批准供應商 1G190 旋轉板腳輪 154 磅 3 英寸直徑 | AA9VEE 1G190154磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4 1機構/ 16“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣384元
批准供應商 1G191 旋轉板腳輪 176 磅 4 英寸直徑 | AA9VEF 1G191176磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4 61機構/ 64“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣504元
批准供應商 1G192 旋轉板腳輪 198 磅 5 英寸直徑 | AA9VEG 1G192198磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.625“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣525元
批准供應商 1G196 旋轉板腳輪 176 磅 3 英寸直徑 | AA9速度 1G196176磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸3.75“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣398元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1NVP4 旋轉板腳輪 1000 磅 8 英寸直徑
新台幣1,940元 /單元