項目 | V型槽萬向腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-5 / 8“ x 3” |
額定負載 | 800磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 |
總高度 | 5.625“ |
平板尺寸 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | A |
賽道 | 雙球硬化 |
替換輪 | 1NWB8 |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 鑄鐵 |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |