項目 | 半氣動獨輪車車輪 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
容量 | 450磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
完 | 粉末塗層 |
適合車軸 | 3 / 4,5 / 8“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 6" |
額定負載 | 450磅。 |
輪胎外緣直徑。 | 11“ |
輪胎側壁號 | 16x4 |
輪胎厚度 | 3" |
踏 | 帶肋 |
車輪軸承 | 青銅平孔 |
輪徑 | 16“ |
輪寬 | 4" |
船重(kg) | 7.04 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 適合車軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1NWZ8 | 1" | 1" | 新台幣3,518元 |