項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 鍍鉻黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
處理材料 | 鍍鉻鋼夾膠 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 900磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2.22 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |