得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Quattro O 形圈分類 |
案例類型 | 帶蓋塑料盒圖 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70邵氏A |
硬度 | 中硬 |
材料 | 布納N |
件數 | 226 |
尺寸數 | 36 |
SAE或公制 | SAE |
內含尺寸 | AS568A 短劃線編號(10) 005 至012 中的每一個, (6) 013 至016、110 至116 中的每一個, (5) 017 至018、210 至219 中的每一個, (4) 117至121 中的每一個 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 4016931010 |
原產地 | CN |