得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | O型圈 |
實際內部直徑。 | 2.2mm |
實際寬度 | 1.6mm |
顏色 | 黑色 |
截面形狀 | 圓形 |
硬度計 | 70邵氏A |
硬度計等級 | 中硬 |
材料 | 布納N |
外直徑。 | 5.4mm |
SAE或公制 | 公制 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 4016935010 |
原產地 | CN |
型號 | 材料 | 實際內部直徑。 | 實際寬度 | 標稱內部直徑。 | 標稱外徑 | 標稱寬度 | 外直徑。 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BUK8 | 氯丁橡膠 | 0.07“ | 0.07“ | 5機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 0.21“ | SAE | 新台幣149元 | |
1BUK9 | 氯丁橡膠 | 0.101“ | 0.07“ | 3機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 1機構/ 16“ | 0.241“ | SAE | 新台幣168元 | |
1月1日 | 氯丁橡膠 | 0.114“ | 0.07“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 0.254“ | SAE | 新台幣166元 | |
1月2日 | 氯丁橡膠 | 0.145“ | 0.07“ | 5機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 16“ | 0.285“ | SAE | 新台幣164元 | |
1月3日 | 氯丁橡膠 | 0.176“ | 0.07“ | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 0.316“ | SAE | 新台幣179元 | |
1月4日 | 氯丁橡膠 | 0.208“ | 0.07“ | 7機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 1機構/ 16“ | 0.348“ | SAE | 新台幣179元 | |
1月5日 | 氯丁橡膠 | 0.239“ | 0.07“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 0.379“ | SAE | 新台幣181元 |