馬拉松電機 藍籌重載/冷卻塔電機,兩速,剛性底座,三相
Marathon Blue Chip 重載/冷卻塔電機非常適合安裝在冷卻塔應用的氣流中。 這些電機具有高啟動扭矩,可快速啟動。 馬拉松還提供 通用電機 用於驅動 HVAC 設備。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 至尊會員 , 結束: 藍色環氧樹脂 , 框架材質: 鑄鐵 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 電機應用: 冷卻塔 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 橫式 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 階段: 3 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.15 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 軸直徑 | Frame | 滿載電流 | 軸長 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第215章 | 1.375“ | 215T | 9/3.1 | 3 9機構/ 16“ | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187“ | 1765/875 | 89.5 | NT$162,793 | |
B | 第284章 | 1.875“ | 284T | 24/8.5 | 4 13機構/ 16“ | 20,5 | 21.375“ | 1775/880 | 91.7 | NT$217,707 | |
C | 第286章 | 1.875“ | 286T | 31/11 | 4 13機構/ 16“ | 25、6-1 / 4 | 22.875“ | 1775/880 | 91.7 | NT$254,305 | |
D | 第324章 | 2.125“ | 324T | 35/11.2 | 5.5“ | 30、7-1 / 2 | 23.375“ | 1785/888 | 91 | NT$339,915 | |
E | 第326章 | 2.125“ | 326T | 46/14.6 | 5.5“ | 40,10 | 24.875“ | 1782/888 | 91 | NT$401,826 | |
F | 第365章 | 2.375“ | 365T | 74.5/25 | 6.125“ | 60,15 | 26.375“ | 1780/885 | 92.4 | NT$835,833 | |
G | 第364章 | 2.375“ | 364T | 61/24 | 6.125“ | 50,13 | 25.375“ | 1775/890 | 92.4 | NT$713,047 |
工作機制
- 這些電機有一個安裝在平面上的底座安裝板。 它們也可以用螺栓固定在水平表面上。
- 這些三相電機連接到三相電源,負載/皮帶連接到電機軸以進行動力傳輸。
- 這些電機使用焊接在其頂部的提升環來提升。
功能
- 這些電機採用全封閉式風扇冷卻設計,可防止在狹窄空間內過熱。
- 它們具有鑄鐵框架和環氧樹脂塗層,具有耐用性和耐磨性。
- 這些電機具有滾珠軸承,可最大限度地減少軸旋轉過程中的摩擦。
- 它們採用鍵軸設計,可實現防滑操作,並在兩端配備 Forsheda 密封件,以實現防漏密封。
- 這些電機可重新潤滑,易於維護,並具有 T 型排水管,可有效排水。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
常问问题解答
Marathon 冷卻塔電機是否支持多種速度?
是的,這些電機支持 2 速設置以適應應用要求。
Marathon 冷卻塔電機支持的最高溫度是多少?
這些電機可以處理高達 104 華氏度的溫度。
馬拉松冷卻塔電機支持的安裝位置有哪些?
這些電機支持水平和垂直(軸向上)安裝位置。