項目 | 冷卻塔馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
完 | 藍色環氧樹脂 |
Frame | 286T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 31/11 |
HP | 25、6-1 / 4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 22.875“ |
電機應用 | 冷卻塔 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1775/880 |
標稱效率 | 91.7 |
總長度 | 27 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.875“ |
軸長 | 4 13機構/ 16“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 210.6 |
船高(厘米) | 62.26 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8501528040 |
產品 | 型號 | 軸直徑 | Frame | 滿載電流 | 軸長 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第284章 | 1.875“ | 284T | 24/8.5 | 4 13機構/ 16“ | 20,5 | 21.375“ | 1775/880 | 91.7 | 新台幣217,707元 | ||
第324章 | 2.125“ | 324T | 35/11.2 | 5.5“ | 30、7-1 / 2 | 23.375“ | 1785/888 | 91 | 新台幣339,915元 | ||
第326章 | 2.125“ | 326T | 46/14.6 | 5.5“ | 40,10 | 24.875“ | 1782/888 | 91 | 新台幣401,826元 | ||
第364章 | 2.375“ | 364T | 61/24 | 6.125“ | 50,13 | 25.375“ | 1775/890 | 92.4 | 新台幣713,047元 | ||
第215章 | 1.375“ | 215T | 9/3.1 | 3 9機構/ 16“ | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187“ | 1765/875 | 89.5 | 新台幣162,793元 | ||
第365章 | 2.375“ | 365T | 74.5/25 | 6.125“ | 60,15 | 26.375“ | 1780/885 | 92.4 | 新台幣835,833元 |