扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1RTU7 六角異徑襯套 1 1/4 x 3/4 英吋 | AB3ERT

APPROVED VENDOR 1RTU7 六角異徑襯套 1 1/4 x 3/4 英寸

有現貨
貨號:AB3ERT 型號:1RTU7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,507 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角減少襯套
主體材料316不銹鋼
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2500 psi @ 350度F
管道尺寸1-1/4" x 3/4"

送貨信息:

船重(kg) 0.44
船高(厘米)5.08
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307225000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LTX1 六角變徑襯套 1 1/2 x 1 1/4 英寸 | AB2FNN 1LTX1316不銹鋼3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F1-1/2" x 1-1/4"新台幣1,575元
批准供應商 1LTX3 六角異徑襯套 2 x 3/4 英寸 316 不銹鋼 | AB2FNQ 1LTX3316不銹鋼3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2英寸x 3/4英寸新台幣2,904元
批准供應商 1LTX5 六角異徑襯套 2 x 1 英寸 316 不銹鋼 | AB2FNT 1LTX5316不銹鋼3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2的“X 1”新台幣2,997元
批准供應商 1LTX7 六角異徑襯套 2 x 1 1/4 英寸 316 不銹鋼 | AB2FNV 1LTX7316不銹鋼3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2英寸x 1-1 / 4英寸新台幣2,251元
批准供應商 1LTX9 六角異徑襯套 2 x 1 1/2 英寸 316 不銹鋼 | AB2FNX 1LTX9316不銹鋼3000 psi @ 100度F2500 psi @ 350度F2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣2,401元
批准供應商 1LUL9 六角異徑襯套 1/2 x 1/8 英寸 316 不銹鋼 | AB2FWE 1LUL9316不銹鋼300 PSI150 PSI1 / 2“x 1 / 8”新台幣222元
批准供應商 1LUN2 六角異徑襯套 1/2 x 1/4 英寸 316 不銹鋼 | AB2FWG 1個LUN2316不銹鋼300 PSI150 PSI1 / 2“x 1 / 4”新台幣215元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1RTU7 六角異徑襯套 1 1/4 x 3/4 英寸
新台幣1,507元 /單元