項目 | 板材庫存 |
顏色 | 重設 |
總長: | 96“ |
長度公差 | +0.750 / -0.000“ |
材料 | 壓克力板 |
材料類型 | 標準等級 |
工作溫度 範圍 | 32度至170度F |
拉伸強度 | 10,200 PSI |
厚度 | 0.236“ |
厚度公差 | +/- 0.024英寸 |
信號寬度 | 48“ |
寬度公差 | +0.750英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 21.23 |
船高(厘米) | 0.6 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3920515000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 脾氣 | 合金類 | 顏色 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣338元 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣470元 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣659元 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣184元 | ||
4NLZ7 | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | - | 半剛性絕緣 | 36“ | 新台幣411元 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36“ | 新台幣191元 | ||
6NFA3 | - | - | 米白色 | 11,500 PSI | 1.75“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | - | 24“ | 新台幣69,404元 |