項目 | 板材庫存 |
合金類 | 3003 |
完 | 磨 |
總長: | 12“ |
長度公差 | +/- 0.032英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | H14 |
厚度 | 0.032“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 製造 |
典型拉伸強度 | 21000 PSI |
信號寬度 | 6" |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7606113060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 脾氣 | 合金類 | 顏色 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣338元 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣470元 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125“ | +/- 0.002英寸 | 製造 | 6" | 新台幣659元 | ||
1UNN4 | - | - | 重設 | 10,200 PSI | 0.236“ | +/- 0.024英寸 | - | 48“ | 新台幣11,228元 | 詢價
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | - | 半剛性絕緣 | 36“ | 新台幣411元 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36“ | 新台幣191元 | ||
6NFA3 | - | - | 米白色 | 11,500 PSI | 1.75“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | - | 24“ | 新台幣69,404元 |