項目 | 板材庫存 |
顏色 | 青銅 |
色標 | 2412 |
總長: | 96“ |
長度公差 | +0.750 / -0.000“ |
材料 | 壓克力板 |
材料類型 | 標準等級 |
工作溫度 範圍 | 32度至170度F |
拉伸強度 | 11,030 PSI |
厚度 | 0.118“ |
厚度公差 | +/- 0.012英寸 |
信號寬度 | 48“ |
寬度公差 | +0.750英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 10.61 |
船高(厘米) | 0.3 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3920515000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 顏色 | 色標 | 寬度公差 | 總長: | 長度公差 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNK3 | 12“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.093“ | 新台幣174元 | |
1UNK4 | 12“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.118“ | 新台幣237元 | |
1UNK5 | 12“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.177“ | 新台幣312元 | |
1UNK6 | 12“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.236“ | 新台幣409元 | |
1UNK7 | 24“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.093“ | 新台幣721元 | |
1UNK8 | 24“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.118“ | 新台幣943元 | |
1UNK9 | 24“ | 重設 | - | +/- 0.060英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 10,200 PSI | 0.177“ | 新台幣1,161元 |