項目 | 管坯 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/- 0.070英寸 |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
外直徑。 | 1" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.070英寸 |
拉伸強度 | 5,800 PSI |
類別 | 初榨食品接觸等級 |
室壁厚度 | 0.125“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 室壁厚度 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 總長: | 長度公差 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWL3 | 0.25“ | 3" | +/- 0.160英寸 | 1" | +0.060英寸/-0.000英寸 | 3.5“ | +/- 0.160英寸 | 5,800 PSI | 新台幣1,768元 | |
1UWL9 | 0.563“ | 4.375“ | +/- 0.200英寸 | 1" | +0.060英寸/-0.000英寸 | 5.5“ | +/- 0.200英寸 | 5,800 PSI | 新台幣6,537元 | |
1UWN3 | 0.312“ | 1機構/ 4“ | +/- 0.070英寸 | 3ft。 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 7機構/ 8“ | +/- 0.070英寸 | 5,800 PSI | 新台幣1,795元 | |
1UWN4 | 0.25“ | 3機構/ 8“ | +/- 0.070英寸 | 3ft。 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 7機構/ 8“ | +/- 0.070英寸 | 5,800 PSI | 新台幣2,038元 | |
1UWN8 | 0.375“ | 3機構/ 8“ | +/- 0.070英寸 | 3ft。 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 3機構/ 4“ | +/- 0.070英寸 | 5,800 PSI | 新台幣2,087元 | |
1UWP3 | 0.125“ | 1" | +/- 0.070英寸 | 3ft。 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 1.25“ | +/- 0.070英寸 | 5,800 PSI | 新台幣2,541元 | |
1UWP5 | 0.312“ | 3機構/ 4“ | +/- 0.070英寸 | 3ft。 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 1.375“ | +/- 0.070英寸 | 5,800 PSI | 新台幣2,672元 |