得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 椅子/角撐 |
完 | 古董青銅 |
硬體規格 | 包含 |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 1 |
總長: | 1 2機構/ 5“ |
材料 | 鐵件 |
安裝孔 | 2,每邊1 |
尺寸 | 1" |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | CN |