得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角果醬堅果 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 1“ -14 |
完 | 樸素 |
級 | 18-8 |
身高 | 35機構/ 64“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
螺母類型 | 細堅果 |
洛氏硬度 | B95 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNS |
類別 | 薄 |
信號寬度 | 1.5“ |
扳手尺寸 | 1-1 / 2“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | CN |