項目 | 配電座 |
安培 | 175 |
深度 | 2.12“ |
總長: | 2.8“ |
最高 安培 | 175 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 14至2/0 CU,8至2/0 AL |
二次連接/極 | 6 |
二次線範圍(AWG) | 4至14 CU,4至8 AL |
類別 | 中級16000系列 |
額定電壓 | 600 |
信號寬度 | 5.37“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-3 | 600 | 175 | 1.75“ | 2.7“ | 2.88“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | 新台幣1,862元 | ||
16321-3 | 600 | 175 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 新台幣6,227元 | ||
16370-3 | 600 | 310 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 310 | 12 | 14至4 CU,12-4 AL | 新台幣10,786元 | ||
16000-3 | 600 | 175 | 2.12“ | 5.38“ | 2.8“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | 新台幣2,895元 | ||
16325-3 | 600 | 350 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 350 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 新台幣8,302元 | ||
16303-3 | 600 | 310 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 310 | 1 | 6至350 MCM AL-CU | 新台幣6,376元 | ||
16500-3 | 600 伏/直流 | 620 | 2.93“ | 8.5“ | 5.5“ | 620 | 2 | 4至350 MCM CU-AL | 新台幣10,982元 |