項目 | 配電座 |
安培 | 310 |
深度 | 3.32“ |
總長: | 4" |
最高 安培 | 310 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 6至350 MCM AL-CU |
二次連接/極 | 1 |
二次線範圍(AWG) | 6至350 MCM AL-CU |
類別 | 中級16000系列 |
UPC | 051712148719 |
額定電壓 | 600 |
信號寬度 | 5.2“ |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-3 | 600 | 175 | 1.75“ | 2.7“ | 2.88“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | 新台幣1,770元 | ||
16321-3 | 600 | 175 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 新台幣5,856元 | ||
16370-3 | 600 | 310 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 310 | 12 | 14至4 CU,12-4 AL | 新台幣10,786元 | ||
16000-3 | 600 | 175 | 2.12“ | 5.38“ | 2.8“ | 175 | 1 | 8至2/0 Cu / Al | 新台幣2,630元 | ||
16325-3 | 600 | 350 | 3.32“ | 5.2“ | 4" | 350 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 新台幣7,542元 | ||
16021-3 | 600 | 175 | 2.12“ | 5.37“ | 2.8“ | 175 | 6 | 4至14 CU,4至8 AL | 新台幣4,045元 | ||
16500-3 | 600 伏/直流 | 620 | 2.93“ | 8.5“ | 5.5“ | 620 | 2 | 4至350 MCM CU-AL | 新台幣10,130元 |